Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG060412-MW5 WKK10S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1628258
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7941544
EAN/GTIN:
     000632912948
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Drehen
Wendeplatten zum Drehen Walter
Trigon negativ 80° WNMG ...-MW5 · Tiger·tec® Silver · WKK10S · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1,5 - 3mm · r: 1,2mm · l: 6,516mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MW5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
WNMG060412-MW5 WKK10S
Sorte:
WKK10S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.