Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte DCGT070202M-FP2 WEP10C WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628286
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7780040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 55° DCGT ...-FP2 · WEP10C · r=0,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,2 - 2mm · r: 0,17mm · l: 7,752mm · A1: 55° · A2: 7° · B3: 6,35mm · C1: 2,381mm · E41: F · E6: 1 · E9: FP2 · F1: N · G1: G · G4: 2,381mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: Cermet+TiCN+TiAlN · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DCGT070202M-FP2 WEP10C
Sorte:
WEP10C
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.