| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1628292 Herst.-Nr.: 7780046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant positiv 60° TCGT ...-FP2 · WEP10C · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,2 - 2,5mm · r: 0,37mm · l: 9,624mm · A1: 60° · A2: 7° · B3: 5,556mm · C1: 2,381mm · E41: F · E6: 1 · E9: FP2 · F1: N · G1: G · G4: 2,381mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: Cermet+TiCN+TiAlN · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | TCGT090204M-FP2 WEP10C | Sorte: | WEP10C | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |