Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Zerspanung
>
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge Walter
>
Trägerwerkzeuge und Wendeplatten zum Drehen diverse Walter
>
Artikel
Wechselkopf – Schraubenspannung Q...-SVU Q40-SVUBR-27032-16 WALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1628724
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
7796399
EAN/GTIN:
000560346914
Suchbegriffe:
Trägerwerkzeug
Wechselkopf – Schraubenspannung Q...-SVUB · Walter Turn · metrisch · QuadFit · rechts · rhombische Platte · VB .. 1604 .. Weitere technische Eigenschaften: · A1: 16,5mm · A2: 26,9mm · A3: 32mm · A4: 0mm · A6: 50mm · B3: 41,5mm · B5: 41,5mm · C11: SGL · E1: 93° · E3: 35° · E4: 0° · E5: -3° · F1: R · F5: S · J1: - · J42: VBMT 16 04 08 · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
Q40-SVUBR-27032-16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge Walter
>
Trägerwerkzeuge und Wendeplatten zum Drehen diverse Walter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 394,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rhombisch positiv 35° VBMT160408-MM4 WSM10S
WALTER
VBMT160408-MM4 WSM10S
ab € 12,68*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35° VCMT160402-FM4 WSM10S
WALTER
VCMT160402-FM4 WSM10S
ab € 13,48*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35° VCMT160404-FM4 WSM10S
WALTER
VCMT160404-FM4 WSM10S
ab € 13,45*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160404-MK4 WKK10S WALTER
WALTER
6488051
ab € 9,21*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160404-MK4 WKK20S WALTER
WALTER
6488029
ab € 9,24*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160404-MM4 WSM10S WALTER
WALTER
6836851
ab € 9,23*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160408-MK4 WKK10S WALTER
WALTER
6498357
ab € 9,20*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160408-MK4 WKK20S WALTER
WALTER
6498356
ab € 9,22*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160408-MM4 WSM20S WALTER
WALTER
6836852
ab € 9,25*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160412-MK4 WKK20S WALTER
WALTER
6498445
ab € 9,20*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160412-MM4 WSM10S WALTER
WALTER
6836855
ab € 9,21*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VBMT160412-MM4 WSM20S WALTER
WALTER
6836854
ab € 9,20*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VCGT160408-FN2 WNN10 WALTER
WALTER
6955673
ab € 14,59*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35Grad VCGT160412-MN2 WNN10 WALTER
WALTER
6955732
ab € 14,57*
Sonstiges
Rhombisch positiv 35° VBMT160408-MM4 WMP20S WALTER
WALTER
6636304
ab € 11,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen