Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme – schwingungsgedä A3000-25-Q25-180 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628892
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7940033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderschaftaufnahme
Zylinderschaftaufnahme – schwingungsgedämpft A3000 · Accure·tec® · metrisch · Zylinderschaft · Neutral · 25mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 25mm · d11: Q25 · B1: 180mm · B3: 180mm · B4: 284,5mm · B71: 180mm · B72: 0mm · B73: 0mm · C11: ZYL · C4: 100mm · C51: SGL · E1: N · H21: 1 · H22: 1 · J1: - · J21: A3000-25-Q25-180 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Ausführung:
A3000-25-Q25-180
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmen, Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.644,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,70*
€ 2.039,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,33*
€ 2.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,46*
€ 1.987,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,69*
€ 1.963,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,29*
€ 1.956,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.