Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM Aufnahme – schwingungsge A3000-C4-Q32-160 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628897
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7940038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTM Aufnahme – schwingungsgedämpft A3000-C · Accure·tec® · metrisch · Coromant Capto - bolt · Neutral · 32mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: C4mm · d11: Q32 · B1: 140mm · B2: 134mm · B3: 140mm · B4: 189,4mm · B71: 140mm · B73: 0mm · C11: CCS · C3: 40mm · C4: 24mm · C51: SGL · E1: N · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A3000-C4-Q32-160
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.363,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,76*
€ 1.906,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,80*
€ 1.751,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,70*
€ 1.693,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.393,36*
€ 1.658,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,76*
€ 1.622,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
7821303
ab € 463,68*
Zubehör
WALTER
7821306
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.