Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM Aufnahme – schwingungsge A3000-C5-Q25-230 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628901
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7940072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTM Aufnahme – schwingungsgedämpft A3000-C · Accure·tec® · metrisch · Coromant Capto - bolt · Neutral · 25mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: C5mm · d11: Q25 · B1: 210mm · B2: 207mm · B3: 210mm · B4: 264,5mm · B71: 210mm · B73: 0mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: SGL · E1: N · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A3000-C5-Q25-230
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.543,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,51*
€ 3.244,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,38*
€ 3.218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,05*
€ 3.105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,62*
€ 3.050,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,63*
€ 3.026,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 338,52*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 301,16*
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 659,93*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 395,97*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 445,68*
Sonstiges
WALTER
6424832
ab € 594,76*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 396,54*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 394,40*
Sonstiges
WALTER
6425675
ab € 597,95*
Sonstiges
WALTER
6426217
ab € 661,52*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 442,61*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 443,13*
Sonstiges
WALTER
6728029
ab € 394,46*
Sonstiges
WALTER
6728030
ab € 395,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.