Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme – schwingungsgedä A3000.20-Q32-292-CS WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628923
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7940096
EAN/GTIN:
     000632494963
Suchbegriffe:
Zylinderschaftaufnahme
Zylinderschaftaufnahme – schwingungsgedämpft A3000 · Accure·tec® · inch · Zylinderschaft · Neutral · 32mm Weitere technische Eigenschaften: · d11: Q32 · B1: 292,1mm · B3: 292,1mm · B4: 392,75mm · B71: 292,1mm · B72: 0mm · B73: 0mm · C11: ZYL · C4: 95,25mm · C51: SGL · E1: N · H21: 1 · H22: 1 · J1: - · J21: A3000.20-Q32-292-CS · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Ausführung:
A3000.20-Q32-292-CS
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmen, Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.137,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.242,16*
€ 3.858,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.221,60*
€ 3.833,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.163,95*
€ 3.765,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,18*
€ 3.733,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
7821303
ab € 473,21*
Zubehör
WALTER
7821306
ab € 103,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.