| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1628929 Herst.-Nr.: 7972893 EAN/GTIN: 000641182851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT-V-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC001.K · inch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=50 · d11=1 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT50 · d11: 1 · A1: 57,15mm · A2: 69,95mm · A4: 98,42mm · B1: 193,6mm · B2: 209,5mm · B3: 228,6mm · B4: 347,726mm · B71: 228,6mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 25,4mm · C4: 17,526mm · C51: FDA · C71: 25,4mm · C81: 17,526mm · D6: 60001/min · G35: 8 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AC001.K50-B26-229 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |