| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1628931 Herst.-Nr.: 7972895 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT-V-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC001.K · inch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=50 · d11=1 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT50 · d11: 1,5 · A1: 88,9mm · A4: 98,42mm · B1: 330,2mm · B3: 349,25mm · B4: 474,98mm · B71: 349,25mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 38,1mm · C4: 23,876mm · C51: FDA · C71: 38,1mm · C81: 23,876mm · D6: 30001/min · G35: 8 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AC001.K50-B38-349 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |