Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AC060-J40-T18-185 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628946
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7975778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC060-J · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=40 · d11=T18 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 18,5mm · A2: 24mm · A4: 63mm · B1: 20mm · B2: 23,5mm · B3: 185mm · B4: 250,4mm · B71: 185mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 18,5mm · C4: 65,4mm · C51: SAW · C53: M16 · D6: 100001/min · G35: 8 · J1: MAS403-BT · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC060-J40-T18-185
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.809,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,93*
€ 3.848,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.140,85*
€ 3.737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.988,63*
€ 3.556,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,44*
€ 3.437,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.827,63*
€ 3.364,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.809,62*
€ 3.343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.