| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1628948 Herst.-Nr.: 7975780 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC060-J · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=40 · d11=T28 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 28mm · A2: 37mm · A4: 63mm · B1: 18,75mm · B2: 24mm · B3: 185mm · B4: 250,4mm · B71: 185mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 28mm · C4: 65,4mm · C51: SAW · C53: M16 · D6: 90001/min · G35: 8 · J1: MAS403-BT · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AC060-J40-T28-185 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |