Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AC060-J40-T28-235 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628949
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7975781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC060-J · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=40 · d11=T28 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 30mm · A2: 37mm · A4: 63mm · B1: 18,75mm · B2: 24mm · B3: 235mm · B4: 300,4mm · B71: 235mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 28mm · C4: 65,4mm · C51: SAW · C53: M16 · D6: 80001/min · G35: 8 · J1: MAS403-BT · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC060-J40-T28-235
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.382,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.733,69*
€ 4.443,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.638,50*
€ 4.329,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.518,57*
€ 4.187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,78*
€ 4.110,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.382,57*
€ 4.025,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.