Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1629774 Herst.-Nr.: 601609840 EAN/GTIN: 4061792184718 |
| |
|
| | |
| werkzeugloser Schnellwechsel der beiden lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,2 (inkl. Akku)kg· Schnittstärke: 8mm Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Schnittlänge: | 200 mm | Marke: | METABO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rebschere, Strauchschere, Akkustrauchscheren, Grasscheren (Akku), Akkugrasscheren, Rosenschere, Gras- und Strauchschere, Strauchscheren (Akku), 4681108277 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,15* | € 116,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,89* | € 120,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,72* | € 121,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,67* | € 124,31* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,54* | € 152,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|