Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1630675 Herst.-Nr.: 179N-35 EAN/GTIN: 4000896224258 |
| |
|
| | |
| Dosenhalter · für mindestens 4 Dosen Für Lochbild der Seitenwände Assistent 167-3S ∙ 167T (in Verbindung mit 167T26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179BIG ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW Passt hinter die Tür 179N-21 Leicht zu reinigen durch glatte Beschichtung Quadrat-Lochraster für zusätzliche Haken Einfache Montage durch Einhängefunktion inklusive Sicherung durch Verriegelungsclip Made in Germany Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör: 167T26 Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | passend für: | 167-3S, 167T, 177-6, 177-7, 177-7/217, 177W-6, 177W-7, 177W- | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablage, Befestigungssatz, Schlauchhalter, Spanngurt, Wandbefestigung, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,99* | € 37,53* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,96* | € 37,55* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,93* | € 38,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,89* | € 38,74* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,62* | € 39,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|