Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte SDMT06T204-D51 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1633154
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7924294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDMT ...-D51 · Hauptfreiwinkel=15° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · s: 2,78mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 15° · B1: 6,35mm · B3: 6,35mm · D1: 0,4mm · E9: D51 · F1: N · G4: 2,78mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: SDMT06T204 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
SDMT06T204-D51 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.