Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte SNMX0904ANN-F57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1633398
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7924346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMX ...-F57 · Hauptfreiwinkel=0° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · b: 1,2mm · s: 4,69mm · Schneidkanten: 8 · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 9,52mm · B3: 9,52mm · D1: 0,4mm · D6: 1,2mm · E9: F57 · F1: N · G4: 4,08mm · G5: 3 · G6: 3,9mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: SNMX0904ANN · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
SNMX0904ANN-F57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.