Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-163356 Herst.-Nr.: 5035052 EAN/GTIN: 4013674350520 |
| |
|
| | |
| Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung Besondere Produktvorteile: · sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 4 · IEC: HR6 Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,2 V | Kapazität: | 2100 mAh | Äquivalenz: | R6-AA-Mignon | Marke: | ANSMANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 3,90* | ab € 6,86* | € 8,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 6,90* | ab € 7,06* | € 8,99* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,03* | € 9,23* | | | | | | | | 12 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 8,27* | € 9,48* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,07* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|