Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-1634560
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     88100-36
EAN/GTIN:
     4043692415147
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.36, SRC, Damensandale, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
36
Farbe:
royal blue, neon-pink
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
Sporty-Light Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 86,49*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,36*
€ 88,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 89,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,27*
€ 92,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,51*
€ 93,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
88100-35
ab € 64,29*
Sonstiges
Atlas
88100-37
ab € 64,26*
Sonstiges
Atlas
88100-39
ab € 64,32*
Sonstiges
Atlas
88100-40
ab € 64,48*
Sonstiges
Atlas
88100-41
ab € 64,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.