Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     4757-1634725
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35700-48
EAN/GTIN:
     4043692385310
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.48, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
Black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,05*
€ 69,10*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 70,10*
1
€ 4,90*
ab € 56,55*
€ 70,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 71,82*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 60,53*
€ 73,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,54*
€ 75,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.