Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1634852
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-44
EAN/GTIN:
     4043692407265
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.44, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
44
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
anthrazit, black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,16*
€ 94,17*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,89*
€ 95,59*
1
€ 4,90*
ab € 76,70*
€ 95,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 95,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,16*
€ 99,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.