Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder P031 27 x 35 mm verschiedenschließend N+GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-58062
ZW-58062
Artikel-Nr.:
     4757-1635226
Hersteller:
     IKON
Herst.-Nr.:
     P0312735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Verschiedenschließend mit beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion. Mit fünf aktiv wirkenden gefederten Stiftzuhaltungen im Profil N6 das parazentrisch ausgeführt ist. In Verbindung mit speziellen Stiftkombinationen wird so eine solide Aufsperrsicherheit geboten. Messing vernickeltes Gehäuse gefertigt nach DIN Klasse 70, inkl. drei Schlüssel mit eckiger Metallreide und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M5 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
N+GF
Hersteller:
Assa Abloy
Länge a (mm):
27
Länge b (mm):
35
Schließung:
verschieden
Typ:
P031
Weitere Suchbegriffe: IKON, PROFILZYL., N6, P031, M, 2000067403392, 1395096, 1375479, P0312735, PO31, BAB2735
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.