Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1636254
Herst.-Nr.:
     10233250
EAN/GTIN:
     4044917438804
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
Ahorndekor
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 413,35*
€ 515,10*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,46*
€ 553,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,54*
€ 556,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,19*
€ 558,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,50*
€ 565,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,22*
€ 663,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,76*
€ 623,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 275,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.