Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L1200xB800xH1820mm 3 Seitenwände Elastic,grau Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1636298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S38001200FC053
EAN/GTIN:
     4260316449115
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 40 mm · Drahtgitter aus robuster Rohrkonstruktion Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm · 1 Rohrrahmen aus Rundrohr Ø 22 mm zur · Stabilisierung · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau · Tragfähigkeit 600 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1605mm · Maschenweite: 50 x 50mm · Etagenabstand: 50mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
1150 mm
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Elastic, grau
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
3 Seitenwände
Ladeflächenlänge:
775 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 420,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 424,62*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,48*
€ 433,68*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 372,55*
€ 447,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,00*
€ 456,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,42*
€ 543,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 28,11*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
ab € 53,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200SRKFC001
ab € 59,89*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200MRKFC001
ab € 59,88*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200ORKFC001
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.