Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen L1200xB800mm Nutz-H800mm Längsseite m.1/2Klappe blau verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1636325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR8001200800CS1
EAN/GTIN:
     4260316443762
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Rohrrahmen aus Ø 22 x 1,8 mm Rundrohr · Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm, mit 4 Fangtellern · Nutzlast 800 kg · Auflast 1600 kg · 3-fach stapelbar · leichte Montage/Demontage Weitere technische Eigenschaften: · Rahmenstärke: 22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsseite mit 1/2 Klappe
Nutzhöhe:
800 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe:
galvanisch blau verzinkt
Material:
Stahlrohr/-draht
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
800 mm
Auflast:
1600 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 127,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,34*
€ 127,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 128,94*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 138,67*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 155,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.