Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.ab60mm 48Muldenplatten f.Schrank-B1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1636379
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     903.325
EAN/GTIN:
     4014641288297
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
48 Muldenplatten und 70 Steckwände · Schubladeneinteilungsset für Schublade B 900 x T 600 mm Im einzelen teilen sich die Muldenplaten und Steckwände wie folgt auf: 12 Stück Muldenplatte 196 x 80 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 67,5 mm, passend hierzu 20 Muldensteckwände 18 Stück Muldenplatte 196 x 61 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 49 mm, passend hierzu 20 Muldensteckwände 18 Stück Muldenplatte 196 x 46 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 34 mm, passend hierzu 30 Muldensteckwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
48 Muldenplatten
Fronthöhe:
ab 60 mm
für Schrankbreite:
1060 mm
passend für:
Schublade 900 x 600 mm
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Polystyrol
für Schubladenbreite:
900 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, muldenplatte, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,91*
€ 146,90*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 149,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 150,68*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,36*
€ 150,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 154,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.