Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustlingssander FSX 200 Intec Leistung2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fäustlingssander FSX 200 Intec Leistung2
Fäustlingssander FSX 200 Intec Leistung2
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636927
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     609225500
EAN/GTIN:
     4007430151384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör) Lieferumfang Staubauffangkassette · 1 Faltenfilter · KunststoffkofferWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 11000min-¹· Kabellänge: 2,8m· Oberfläche schleifen: 6,5m/s²· Polieren: 14,5m/s²· Schalldruckpegel: 82dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 93dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingkreis:
2,7 mm
Nennaufnahmeleistung:
240 W
Schwingzahl:
22000 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel: 1,3 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Staubauffangkassette, Kunststoffkoffer, 1 Faltenfilter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 38,63*
€ 50,45*
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 54,33*
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 54,33*
€ 3,50*
ab € 51,08*
€ 64,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 99,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.