Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer G 400 25000min-¹ 400 W 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer G 400 25000min-¹ 400 W 6m
Geradschleifer G 400 25000min-¹ 400 W 6m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636932
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600427000
EAN/GTIN:
     4007430241306
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Metabo Ersatzteile
elektro-geradschleifer metabo
robuster und verschleißfester Motor · lange Schleifspindel · präziser Spannhals für stationären Einsatz · abnehmbare GummischutzkappeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
25000 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
400 W
Spannzange:
6 mm
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
1,5 kg
Steckertyp:
C
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: elektro geradschleifer, Geradschleifer, Entgrater, Stabschleifer, 4681608008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,48*
€ 139,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 140,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 149,43*
14 Tage
3
€ 7,90*
ab € 123,47*
€ 157,61*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,17*
€ 167,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.