Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge KS 55 FS Leistung1200W Sägeblatt160x20mm Führungsschiene Ku-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636946
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691088000
EAN/GTIN:
     4061792003583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Kettensägeblatt
Robuste Handkreissäge · direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell · Bosch · Festool · Makita · HiKOKI · Hilti und anderen Herstellern Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene Lieferumfang Führungsschiene FS 80 (80 cm) · Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) · Parallelanschlag · Absaugverbindungsstück · Sechskantschlüssel · Kunststoffkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4kg · Sägeblattabmessung: 160 x 20mm · prüfpflichtig: ja · Abgabeleistung: 670W · Drehmoment: 5Nm · Drehzahl bei Nennlast: 4400min-1 · Kabellänge: 4m · Schalldruckpegel: 93dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 104dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A) · Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47Grad · Max. Schnittgeschwindigkeit: 47m/s · Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 50mm
Weitere Informationen:
Schnitttiefe 90°:
55 mm
Schnitttiefe 45°:
39 mm
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
5600 min-¹
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Führungsschiene FS 80
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettensägenschwert, Panzerschiene, handkreissäge metabo, handkreissäge, Ablängsäge, Handkreissägen, Trockensäge, Trockenschneidsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,66*
€ 212,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 214,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,43*
€ 224,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 225,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 297,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.