Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.12mm Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.12mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.12mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637332
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer
Hammerbohrer
Steinbohrer
Betonbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909888
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 31,81*
€ 37,51*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 37,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,52*
€ 38,05*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 33,34*
€ 39,25*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 62,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5119711
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.