Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.16mm Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.16mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.16mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637339
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Hammerbohrer
Steinbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909896
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 36,81*
€ 43,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,61*
€ 45,06*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 39,90*
€ 46,48*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 46,52*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.