Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909900
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 39,12*
€ 45,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,77*
€ 47,63*
2 Tage
41
€ 7,90*
ab € 42,21*
€ 49,10*
8 Tage
41
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 49,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,82*
€ 78,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.