Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste MAS40 Quick Var.B3 EN361 EN20471 Verlängerung 0,5m f.Gr.64-70 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637438
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1741036
EAN/GTIN:
     4260015714187
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 64-70 · inkl. Auffanggurt MAS 40 - Gr. 3 - Quick-Verschluß · Var. B 3- Auffangösen-Verlängerung 0,5m Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 8,5 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
64-70
Marke:
MAS
Ausführung:
Auffangösen-Verlängerung 0,5 m
Norm:
EN361 EN20471
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,01*
€ 183,48*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 200,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 201,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.