Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttasche 8740 C HF 1 leer Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637635
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136451001
EAN/GTIN:
     4013288194374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkzeugbox
Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug · ideal bei mobilen Einsätzen · da das verwendete Material leicht und stabil ist · für bis zu 9 Steckschlüsseleinsätze (1/2″) mit einr maximalen Länge von 60 mm · leer. Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Wera 2go: ja · Twist and Lock: ja
Weitere Informationen:
Breite:
45,0 / 152,0 mm
Marke:
WERA
Höhe:
126,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera werkzeugbox, werkzeugbox, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,28*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 23,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 23,45*
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 23,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.