| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1637894 Herst.-Nr.: 05057620001 EAN/GTIN: 4013288178718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Kreuzschlitz PZ · Schlagschrauberfest: ja · Take it easy Bits: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Pozidriv-Bit-Satz, wera bit pz 1, bit (pozidriv), bit pz 1, Bits, Impaktbit, Kraftschrauber, Schrauberklingen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |