Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste BT 600 W Durchmesser 80mm Gewinde M14 Edelstahl Draht-S.0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638645
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358326
EAN/GTIN:
     4014855433506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 v2a
Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen · z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten · Entrosten und Entfernen von Farbe · Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben Weitere technische Eigenschaften: · Hauptanwendungsgebiet: Stahl/Edelstahl · Nutzungsart: Winkelschleifer · Typ: BT 600 W · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Arbeitslänge:
24 mm
Ausführung:
gewellt
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Aufnahme:
Gewinde M 14
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
440
1
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 9,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 9,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 10,47*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,48*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.