Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26 Gr.7 (41) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1639071
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607210.7.0
EAN/GTIN:
     4044465446214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter· HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · erhöhter Chemikalienschutz · Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite Kappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
7 (41)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC
Ausführung:
Gummi/PU Sohle
Material:
Waterproof Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,75*
€ 125,15*
Lager 4757
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 107,74*
€ 133,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,36*
€ 153,23*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 129,15*
€ 154,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 155,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,75*
€ 159,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,55*
€ 152,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,53*
€ 143,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,57*
€ 136,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,74*
€ 128,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.