Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 115 Gr.M marine 1 St.ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1639517
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     128115-154-M
EAN/GTIN:
     4046181034799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+ Gestrick 128, Pique, 60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/m² · Langarm Shirt · Umlegekragen · vordere Mitte mit Pololeiste und Knöpfen verschließbar · Ärmel mit Strickbündchen · Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähig Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 1
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ROFA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,57*
€ 58,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,50*
€ 58,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 59,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,18*
€ 60,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 60,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.