| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639539 Herst.-Nr.: 127468-196-H47 EAN/GTIN: 4046181020242 |
| | |
|
| | |
| Das rofa PROBAN® Schweißerhemd aus Proban®Gewebe schütz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und besitzt elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften. Das flammhemmende Material ist zudem atmungsaktiv und weist eine sehr hohe Farbechtheit auf. Der Umlegekragen sowie der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · links Brusttasche mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · Proban® Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | 196-kornblau | Größe: | H47 | Marke: | ROFA | Material: | Gewebe 127, Köper, 98% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-3/- | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,31* | € 64,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,93* | € 65,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,41* | € 66,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,28* | € 70,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,22* | € 78,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|