| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639706 Herst.-Nr.: 6610058 EAN/GTIN: 4030913975450 |
| | |
|
| | |
| aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund, passt sich dem Träger ideal an ohne einzuengen · in den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug, Stifte & Co. · 2 eingesetzte Beuteltaschen · Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss · Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 58 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,26* | € 32,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,34* | € 33,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,42* | € 33,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,67* | € 34,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,03* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|