Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Stretchline Nr.6642 Gr.XS marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1639924
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6642040
EAN/GTIN:
     4030913978253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
PLANAM Stretchline Shorts marine XS. Für die warmen Tage. Damit geraten Sie nicht ins Schwitzen: Die Shorts weisen neben optimierter Passform und elastischem Gewebe genug Taschen auf · damit alles Wichtige seinen Platz fi ndet. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XS
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,12*
€ 26,86*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 27,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 28,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,94*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6640040
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
6641040
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
6642044
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
6642048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
6642052
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
6642056
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
6642060
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
6642064
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
6642068
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
6643040
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.