| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640002 Herst.-Nr.: 6680064 EAN/GTIN: 4030913977720 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Winterjacke schwarz XXXL. Ziehen Sie sich warm an. Eine zuverlässige wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit. Die clevere Kombination aus Stretch und wärmender Wattierung macht diese Jacke zum leichten Begleiter mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.Weitere technische Eigenschaften:· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 170389· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Winter-Jacke, Winterjacken, Jacke, 8000775915 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,50* | € 41,26* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,67* | € 42,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,01* | € 42,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,64* | € 44,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,08* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|