Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus/H2/10 mm/1/2Zoll Spann-W.1-10mm 2-hülsig R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640478
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636519000
EAN/GTIN:
     4007430445766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen Kunststoffhülse 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel Nicht schlagbohrfest Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage Weitere technische Eigenschaften: · L1: 61mm · Gewicht: 0,2kg
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1 - 10 mm
Aufnahme:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42,7 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 35,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 36,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,31*
€ 37,10*
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 27,92*
€ 37,13*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.