Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus/S2M/CT/13mm/1/2Zoll Spann-W.1,5-13mm D.42,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640489
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636619000
EAN/GTIN:
     4007430193421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
metabo schnellspannbohrfutter 1/2"
schnellspannbohrfutter metabo
Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen Stabile Ausführung mit Metallhülse. Ausführung 636619000 mit Hartmetallbacken 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel Schlagbohrfeste Ausführung Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage Weitere technische Eigenschaften: · L1: 72,4mm · Gewicht: 0,3kg
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1,5 - 13 mm
Aufnahme:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42,9 mm
Marke:
METABO
Spannweite:
1,5 - 13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 58,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 58,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 61,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,04*
€ 62,81*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 52,76*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.