Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZKBF Spann-W.0,5-6,5mm Innengew.3/8Zoll-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZKBF Spann-W.0,5-6,5mm Innengew.3/8Zoll-
ZKBF Spann-W.0,5-6,5mm Innengew.3/8Zoll-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640533
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635008000
EAN/GTIN:
     4007430427106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrfutter mit Schlüssel
Bohrfutter
Zahnkranzbohrfutter
8000067238
1000-fach bewährt Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren Nur für Maschinen mit RechtslaufWeitere technische Eigenschaften:· Schlüsselgröße: 1· Außen-Ø: 30mm· Gewicht: 0,17kg· Länge (geschlossen): 53mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
0,5 - 6,5 mm
Aufnahme:
3/8" - 24 UNF"
Marke:
METABO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 38,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,93*
€ 38,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,24*
€ 38,40*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 39,12*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.