Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufgarnitur D.25 mm L.7m Arbeitsdruck 1,5bar f.Tauchpumpen 7m Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640608
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628821000
EAN/GTIN:
     4007430232144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Bestehend aus: Spiralschlauch 1″ Messing Schlauchverschraubung 1″ x 25 mm Industrie Edelstahl Gewindeschelle 25 - 32 mm Zum Anschluss aller Tauchpumpen 1″ · 1 1/4″ und 1 1/2″ mit Multiadapter Ablaufschlauch 1″ schwarz mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale · knick-/abriebfest Auch für Sauganlagen geeignet (z.B. Luft · Staub und Holzspäne)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Berstdruck:
5 bar
Länge:
7 m
Temperaturbereich:
-5 - 60 °C
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig gewickelt
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, Tauchpumpenschlauch, ablaufschlauch, Bauschlauch, Feuerlöschschlauch, Feuerlöschschläuche, Feuerwehrschläuche, Flachschlauch, Flachschläuche, Industrieschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,26*
€ 46,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,94*
€ 46,77*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 48,53*
6 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 37,63*
€ 48,65*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,84*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.