Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.12m
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.12m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640908
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623193000
EAN/GTIN:
     4061792156531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf · 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Bohrer-Ø:
12 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Hammerbohrer, Bohrer, 8000491949
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,83*
€ 45,74*
€ 5,46*
ab € 35,25*
€ 45,88*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 34,86*
€ 46,70*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,14*
€ 47,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.