Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.24mm L.520mm Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640931
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623242000
EAN/GTIN:
     4061792156760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf · 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Bohrer-Ø:
24 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlagbohrer metabo, hammerbohrer, Bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,97*
€ 70,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 70,62*
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 72,25*
€ 4,90*
ab € 54,23*
€ 72,51*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 68,74*
€ 90,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.