Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max Pro 4 D.15mm Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max Pro 4 D.15mm Arbeit
Hammerbohrer SDS-max Pro 4 D.15mm Arbeit
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640965
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623316000
EAN/GTIN:
     4007430438089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 15mm
Der schlanke · meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. Zum Einsatz in Beton · Mauerwerk · NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Bohrer-Ø:
15 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer sds max, Bohrer, Hammerbohrer, 8000064867
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 59,02*
€ 5,46*
ab € 45,23*
€ 59,21*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 45,26*
€ 60,18*
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 61,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,50*
€ 74,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.