Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlegerschwamm L160xB110xH60mm Hydro-Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-164155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1683
EAN/GTIN:
     4005153020123
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
fliesenlegerschwamm
mit großer Saugleistung Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 60mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hydro-Spezial
Breite:
110 mm
Länge:
160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fliese, Fliesenleger, Fliesenlegerschwämme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
645
20
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,46*
7 Tage
880
20
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,66*
1
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,69*
5 Tage
880
20
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 2,73*
Lager 4757
774
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1684
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.